Home page SHOP Elementi meccanici PiediPiedi snodati Piede speciale agroalimentare

Piede speciale agroalimentare INOX

- Materiale Inox - 3-A standard
- Carico max fino a 25 000N


- Piede articolato oscillante Teknohygienic

- Materiali:

Base inox 304

Stelo inox 304

Suola in gomma NBR durezza 90°shore


Vantaggi

- Norma 3A: progettato per l’industria lattiero

casearia, alimentare e farmaceutica che devono

rispettare norme d’igiene severe.

- Piede liscio e anello di raschiamento tra lo stelo e il dado e intorno allo snodo per prevenire

l'accumulo di sporcizia o la ritenzione d’acqua.

- Perfetto per un lavaggio ad acqua e con prodotti chimici

- Approvato USDA
A partire da 94,50 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTK80-16-140/SS 94,50 € 1
PTK80-16-190/SS 113,46 € 1
PTK80-20-140/SS 99,24 € 1
PTK80-20-142/SS 102,52 € 1
PTK80-20-190/SS 114,48 € 1
PTK80-24-140/SS 107,89 € 1
PTK80-24-190/SS 122,31 € 1
PTK100-16-140/SS 99,03 € 1
PTK100-16-190/SS 117,99 € 1
PTK100-20-140/SS 103,78 € 1
PTK100-20-190/SS 118,99 € 1
PTK100-24-140/SS 112,42 € 1
PTK100-24-190/SS 126,85 € 1
PTK100-30-135/SS 123,53 € 1
PTK100-30-185/SS 135,05 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
Piede snodato con base stampata Ø80
Diametro base: Ø 80
Materiale: Inox
Piede snodato con base stampata Ø80
Diametro base: Ø 80
Materiale: Inox sabbiato
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PTK80-16-140/SS| PTK80-16-190/SS| PTK80-20-140/SS| PTK80-20-142/SS| PTK80-20-190/SS| PTK80-24-140/SS| PTK80-24-190/SS| PTK100-16-140/SS| PTK100-16-190/SS| PTK100-20-140/SS| PTK100-20-190/SS| PTK100-24-140/SS| PTK100-24-190/SS| PTK100-30-135/SS| PTK100-30-185/SS
PTK
/pdf/frPDFauto/PTKss.pdf
/docTech/an/PTK.pdf