Home page SHOP Elementi meccanici PiediPiedi snodati Piede speciale agroalimentare

Piede speciale agroalimentare INOX

- Materiale Inox - 3-A standard
- Carico max fino a 25 000N

- Piede articolato oscillante Teknohygienic

- Materiali:

Base inox 304

Stelo inox 304

Disco in gomma NBR durezza 90°shore


Vantaggi

- Norma 3A: progettato per l’industria lattiero

casearia, agroalimentare e farmaceutica che

devono rispettare norme d’igiene severe.

- Piede liscio e anello di raschiamento tra lo stelo

e il dado e intorno allo snodo per prevenire

l'accumulo di sporcizia o la ritenzione d’acqua.

- Perfetto per un lavaggio

ad acqua

e con prodotti

chimici

- Approvato USDA
A partire da 96,40 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTK80-16-140/SS 96,40 € 1
PTK80-16-190/SS 115,74 € 1
PTK80-20-140/SS 101,23 € 1
PTK80-20-142/SS 104,58 € 1
PTK80-20-190/SS 116,78 € 1
PTK80-24-140/SS 110,06 € 1
PTK80-24-190/SS 124,77 € 1
PTK100-16-140/SS 101,02 € 1
PTK100-16-190/SS 120,36 € 1
PTK100-20-140/SS 105,87 € 1
PTK100-20-190/SS 121,38 € 1
PTK100-24-140/SS 114,68 € 1
PTK100-24-190/SS 129,40 € 1
PTK100-30-135/SS 126,02 € 1
PTK100-30-185/SS 137,76 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
Piede snodato con base stampata Ø80
Carico massimo: 10000N
Materiale: inox lucido
Piede snodato con base stampata Ø80
Carico massimo: 10000N
Materiale: Inox sabbiato
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTK80-16-140/SS| PTK80-16-190/SS| PTK80-20-140/SS| PTK80-20-142/SS| PTK80-20-190/SS| PTK80-24-140/SS| PTK80-24-190/SS| PTK100-16-140/SS| PTK100-16-190/SS| PTK100-20-140/SS| PTK100-20-190/SS| PTK100-24-140/SS| PTK100-24-190/SS| PTK100-30-135/SS| PTK100-30-185/SS
PTK
/pdf/frPDFauto/PTKss.pdf
/docTech/an/PTK.pdf