170300000
170300000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Plate chain and accessories
Pignone di trazione
Pignone di trazione
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Pignone di trazione
- Per catene Serie 880
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
40,94 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
N. di denti
ØDE
ØDP
Alesaggio ØA
Massa (kg)
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PT880-12-25
12
147,2
147,21
25
0,39
40,94 €
2
PT880-12-30
12
147,2
147,21
30
0,39
40,94 €
2
PT880-12-35
12
147,2
147,21
35
0,39
40,95 €
1
PT880-12-40
12
147,2
147,21
40
0,39
40,95 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena a tapparella
Tipo: Stretta serie 880
Materiale: Resina di acetale
Motoriduttore AC asincrono da 0,09 a 0,22kW
Potenza (kW): 0.09 a 0.22kW
Coppia: fino a 22Nm
Tensione: trifase
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM
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
| PT880-12-25| PT880-12-30| PT880-12-35| PT880-12-40
PT
/pdf/frPDFauto/PT880.pdf
/docTech/an/TechPignonDeTraction.pdf