Home page SHOP Elementi meccanici PiediPiedi snodati Piede fissabile con snodo - poliammide

Piede fissabile con snodo - poliammide INOX

- Diametro Ø 83
- Materiale asta Inox
- Tipo Carico fino a 20 000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore

- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro

- Stelo in inox 304

- Consegnato senza dado


Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento

a pavimento

- La soletta conferisce elasticità e aderenza


info

- In caso di vibrazioni, i carichi statici

indicati saranno più deboli
A partire da 19,25 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR85-12-125/SS 22,15 € 2
PR85-12-75/SS 19,25 € 2
PR85-16-150/SS 23,60 € 2
PR85-16-200/SS 26,52 € 2
PR85-16-75/SS 19,25 € 2
PR85-20-125/SS 26,98 € 2
PR85-20-175/SS 31,78 € 2
PR85-20-225/SS 38,41 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Base di sostegno
Forma: Bipiede combinato

Base di sostegno
Forma: Bipiede singolo

Piede snodato con base stampata Ø80
Diametro base: Ø 80
Materiale: Acciaio
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PR85-12-125/SS| PR85-12-75/SS| PR85-16-150/SS| PR85-16-200/SS| PR85-16-75/SS| PR85-20-125/SS| PR85-20-175/SS| PR85-20-225/SS
PR
/pdf/frPDFauto/PR85.pdf