10000000
10000000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Componenti per trasportatore
Base di sostegno
Foto non contrattuali
Foto non contrattuali
File CAD
Base di sostegno
- Forma Bipiede combinato
Caratteristiche complete
A partire da
49,99 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØDF
Resistenza di carico max FM (N)
Resistenza di lavoro max FT (N)
Massa (kg)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
ESCB-42
42,4
13000
7500
1,60
49,99 €
1
ESCB-48
48,3
13000
8000
1,60
49,99 €
2
ESCB-50
50,9
13000
8500
1,60
51,31 €
1
ESCB-60
60,3
13000
9000
1,60
49,99 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 40
Materiale asta: Acciaio
Tipo: Carico fino a 11 000N
Base di sostegno
Forma: Bipiede singolo
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)