Sfera portante con flangia INOX

- Per carico Leggero
- Materiale Corpo inox / sfere inox
- Tipo Con flangia

Sfera portante per la movimentazione in lamiera stampata

- Con 2 fori di fissaggio per viti o rivetti

- Per carico leggero

- Struttura in lamiera stampata

- Con foro di drenaggio e guarnizione in feltro

- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto

- Velocità massima: 1m/s

- T°. d’utilizzo: da -20 a +70°C

- Materiali:

BPL: corpo in acciaio zincato e sfere in acciaio

BPL/SS: corpo in acciaio inox e sfere in acciaio inox 420

Vantaggi

- Ideale per le piccole applicazioni

con ingombro ridotto
A partire da 16,93 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPL19-61/SS 16,93 € 2
BPL25-73/SS 22,55 € 2
BPL32-73/SS 32,37 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Sfera portante a incastro
Per carico: Leggero
Materiale: Corpo inox / sfere inox
Tipo: A incastro
Sfera portante alta sporgenza
Per carico: Leggero
Materiale: Corpo inox / sfere inox
Tipo: Alta sporgenza

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPL19-61/SS| BPL25-73/SS| BPL32-73/SS
BPL
/pdf/frPDFauto/BPL.pdf
/docTech/an/techBillesPorteuses.pdf