Home page SHOP Settori di attività Componenti per trasportatoreSfere portanti Sfera portante alta sporgenza

Sfera portante alta sporgenza INOX

- Per carico Leggero
- Materiale Corpo inox / sfere inox
- Tipo Alta sporgenza

Sfera portante per la movimentazione,
lamiera stampata con flangia di fissaggio

- Montaggio in superficie

- Con 2 o 4 fori di fissaggio per viti o rivetti

(Il codice BPFL25-55-2F comprende 2 scanalature

al posto di 2 fori per accogliere differenti interassi)

- Per carico leggero

- Struttura in lamiera stampata

- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto

- Velocità massima: 1m/s

- T°. d’utilizzo: da -20 a +70°C

- Materiali:

BPLF: corpo in acciaio zincato e sfere in acciaio

BPLF/SS: corpo in acciaio inox e sfere in acciaio inox 420
A partire da 19,25 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPLF25-45-2F/SS 19,25 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Sfera portante con flangia
Per carico: Leggero
Materiale: Corpo inox / sfere inox
Tipo: Con flangia
Sfera portante a incastro
Per carico: Leggero
Materiale: Corpo inox / sfere inox
Tipo: A incastro

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| BPLF25-45-2F/SS
BPLF
/pdf/frPDFauto/BPLF.pdf
/docTech/an/techBillesPorteuses.pdf