Home page SHOP Elementi meccanici PiediPiedi snodati Piede speciale agroalimentare

Piede speciale agroalimentare INOX

- Materiale Inox - 3-A standard
- Carico max fino a 25 000N


- Piede articolato oscillante Teknohygienic

- Materiali:

Base inox 304

Stelo inox 304

Suola in gomma NBR durezza 90°shore


Vantaggi

- Norma 3A: progettato per l’industria lattiero

casearia, alimentare e farmaceutica che devono

rispettare norme d’igiene severe.

- Piede liscio e anello di raschiamento tra lo stelo e il dado e intorno allo snodo per prevenire

l'accumulo di sporcizia o la ritenzione d’acqua.

- Perfetto per un lavaggio ad acqua e con prodotti chimici

- Approvato USDA
A partire da 95,45 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTK80-16-140/SS 95,45 € 1
PTK80-16-190/SS 114,59 € 1
PTK80-20-140/SS 100,23 € 1
PTK80-20-142/SS 103,55 € 1
PTK80-20-190/SS 115,63 € 1
PTK80-24-140/SS 108,97 € 1
PTK80-24-190/SS 123,53 € 1
PTK100-16-140/SS 100,02 € 1
PTK100-16-190/SS 119,17 € 1
PTK100-20-140/SS 104,82 € 1
PTK100-20-190/SS 120,18 € 1
PTK100-24-140/SS 113,55 € 1
PTK100-24-190/SS 128,12 € 1
PTK100-30-135/SS 124,77 € 1
PTK100-30-185/SS 136,40 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
Piede snodato con base stampata Ø80
Carico massimo: 10000N
Materiale: inox lucido
Piede snodato con base stampata Ø80
Carico massimo: 10000N
Materiale: Inox sabbiato
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTK80-16-140/SS| PTK80-16-190/SS| PTK80-20-140/SS| PTK80-20-142/SS| PTK80-20-190/SS| PTK80-24-140/SS| PTK80-24-190/SS| PTK100-16-140/SS| PTK100-16-190/SS| PTK100-20-140/SS| PTK100-20-190/SS| PTK100-24-140/SS| PTK100-24-190/SS| PTK100-30-135/SS| PTK100-30-185/SS
PTK
/pdf/frPDFauto/PTKss.pdf
/docTech/an/PTK.pdf