Pignoni e catene
Tenditori per catene
Tenditore per catene Roll-Ring®
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Tenditore per catene Roll-Ring®
- Tipo Roll-Ring® Self-adjusting
-
Materiale polimero
-
Info Autolubricante
Caratteristiche complete
A partire da
120,03 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+21
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Passo (mm) con N. ISO
Forza statica d'espansione max (N)
Velocità max della catena (m/s)
N. di denti
do - di
s
A
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RLR05-030
8,00 (05B)
2,9
5,0
30
76,5 - 65,0
20
104,0
148,81 €
2
RLR06-030
9,52 (06B)
15,2
5,2
30
91,1 - 73,0
25
122,0
128,94 €
2
RLR06-036
9,52 (06B)
28,5
5,2
36
109,0 - 89,0
25
143,0
175,78 €
2
RLR08-026
12,70 (08B)
13,4
7,5
26
105,5 - 87,5
27
135,0
120,03 €
2
RLR08-030
12,70 (08B)
14,2
8,6
30
121,5 - 101,6
30
161,6
138,52 €
2
RLR08-034
12,70 (08B)
22,0
8,8
34
137,5 - 115,4
30
165,0
156,97 €
2
RLR10-026
15,88 (10B)
28,2
4,2
26
128,4 - 105,0
28
153,0
146,29 €
2
RLR10-030
15,88 (10B)
23,0
8,8
30
148,0 - 124,6
33
177,0
168,32 €
1
RLR10-034
15,88 (10B)
45,1
8,8
34
170,0 - 141,0
38
217,0
193,10 €
1
RLR12-026
19,05 (12B)
39,2
5,4
26
155,0 - 127,6
35
209,5
178,78 €
2
RLR12-030
19,05 (12B)
65,0
6,2
30
182,2 - 153,1
45
242,0
206,38 €
2
RLR16-026
25,40 (16B)
95,7
5,7
26
207,0 - 167,0
45
269,0
217,88 €
1
RLR16-030
25,40 (16B)
108,5
6,2
30
245,8 - 201,0
50
306,0
251,61 €
1
RLR20-030
31,75 (20B)
80,5
7,0
30
303,7 - 256,4
65
390,0
381,14 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm
Tenditore per catena automatico
Tipo: Con pignone inox
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
| RLR05-030| RLR06-030| RLR06-036| RLR08-026| RLR08-030| RLR08-034| RLR10-026| RLR10-030| RLR10-034| RLR12-026| RLR12-030| RLR16-026| RLR16-030| RLR20-030
RLR
/pdf/frPDFauto/RLR.pdf