Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi coniciIngranaggi conici Ingranaggio conico in plastica

Ingranaggio conico in plastica

- Rapporto 1:1
- Modulo 2,00 - Materiale Delrin
- ****Per una coppia occorrono due componenti****


- Modulo da 0,8 a 2,5

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Dentatura Gleason

- Materiale:

Plastica delrin

- T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C

- Per una coppia occorrono 2 componenti
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio conico inox
Rapporto: 1:1
Modulo 2,00 : - Materiale Inox (304L)
****Per una coppia occorrono due componenti****
Ingranaggio conico in plastica stampata
Rapporto: 1:1
Modulo 2,00: - Serie Economica
****Per una coppia : occorrono due componenti****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

ZB
/pdf/frPDFauto/ZBconique.pdf