Volantino zigrinato INOX

- Tipo Zigrinato
- Norme Din 466
- Versione Alta

Volantino zigrinato monoblocco

- Materiale:

Inox 18,9

- A norma DIN 466
A partire da 1,18 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 +101 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -25% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
EMS-10H 11,87 € 2
EMS-12H 23,70 € 2
EMS-3H 1,18 € 2
EMS-4H 1,81 € 2
EMS-5H 2,10 € 2
EMS-6H 3,32 € 2
EMS-8H 7,27 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino zigrinato
Tipo: Zigrinato
Filettatura: M4 a M10
Volantino zigrinato a serraggio rapido
Tipo: Zigrinato
Serraggio: Rapido
Volantino zigrinato
Tipo: Zigrinato
Norme: Din 467
Versione: Bassa

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| EMS-10H| EMS-12H| EMS-3H| EMS-4H| EMS-5H| EMS-6H| EMS-8H
EMS
/pdf/frPDFauto/EMS.pdf