Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotoriduttori Motoriduttore DC 12V e 24V DC

Motoriduttore DC 12V e 24V DC

- Coppia nominale da 12 a 15 Nm
- Velocità con carico (g/min) da 25 a 40
- Tipo 12 V DC

A partire da 618,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
DOG258-12-30 618,23 € 1
DOG258-12-50 618,23 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Variatore di velocità 10A
Corrente in uscita permanente max: 10 A
Tipo: Carta elettronica 1 quadrante
Alimentazione
Corrente in uscita: 10 A
Prodotto: 24 V
Potenziometro


Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| DOG258-12-30| DOG258-12-50
DOG
/pdf/frPDFauto/DOG258.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf