Motoriduttori
Motoriduttori
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
- Coppia nominale da 12 a 15 Nm
-
Velocità con carico (g/min) da 25 a 40
-
Tipo 12 V DC
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
636,96 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-7%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Rapporto di riduzione
Velocità a vuoto (g/min)
Velocità con carico (g/min)
Coppia nominale (Nm)
Corrente nominale (A)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
DOG258-12-30
52:1
30,0
25,0
15,00
10,00
636,96 €
1
DOG258-12-50
52:1
50,0
40,0
12,00
12,00
636,96 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Alimentazione
Corrente in uscita: 10 A
Prodotto: 24 V
Potenziometro
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
| DOG258-12-30| DOG258-12-50
DOG
/pdf/frPDFauto/DOG258.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf