Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotoriduttori Motoriduttore DC 12V e 24V DC

Motoriduttore DC 12V e 24V DC

- Coppia nominale da 1.5 a 6 Nm
- Velocità con carico (g/min) da 25 a 240
- Tipo 24 V DC

A partire da 211,67 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
DOG111-24-270 355,64 € 1
DOG111-24-34 211,67 € 2
DOG111-24-50 220,12 € 2
DOG111-24-78 228,57 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Variatore di velocità 10A
Corrente in uscita permanente max: 10 A
Tipo: Carta elettronica 1 quadrante
Variatore di velocità 3A
Corrente in uscita permanente max: 3 A
Tipo: Regolatore motore
Potenziometro


Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| DOG111-24-270| DOG111-24-34| DOG111-24-50| DOG111-24-78
DOG
/pdf/frPDFauto/DOG111.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf