Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotoriduttori Motoriduttore DC 12V e 24V DC

Motoriduttore DC 12V e 24V DC

- Coppia nominale da 1.5 a 6 Nm
- Velocità con carico (g/min) da 25 a 240
- Tipo 24 V DC

A partire da 218,08 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
DOG111-24-270 366,42 € 1
DOG111-24-34 218,08 € 2
DOG111-24-50 226,79 € 2
DOG111-24-78 235,49 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Variatore di velocità 3A
Corrente in uscita permanente max: 3 A
Tipo: Regolatore motore
Potenziometro


Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DOG111-24-270| DOG111-24-34| DOG111-24-50| DOG111-24-78
DOG
/pdf/frPDFauto/DOG111.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf