Home page SHOP Ruote dentate Tenditori per catene e cinghieTenditore automatico universale Tenditore automatico universale

Tenditore automatico universale

- Tipo Per applicazioni correnti
- Materiale Acciaio
- Temperatura d’utilizzo -42°C a +80°C


- Tenditore automatico universale utilizzabile conpignoni tendicatena PTR

- Angolo di rotazione +/-32°C

- Utilizzabile in tutte le posizioni

- T° d’utilizzo: da -42°C a +80°C

- Materiali:

Corpo: acciaio (tranne BTE6, BTE7 e BTE8 in ghisa)

Braccio: acciaio
A partire da 34,50 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BTE2-M6 34,50 € 2
BTE3-M8 37,58 € 2
BTE4-M10 43,46 € 2
BTE5-M12 79,39 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pignone tendicatena
Utilizzo: Per applicazioni correnti
Tipo: Per catena semplice
Materiale: Acciaio bicromato
Tenditore rigido
Tipo: Manuale
Materiale: Acciaio zincato o inox
Info: Ideale per cinghie
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| BTE2-M6| BTE3-M8| BTE4-M10| BTE5-M12
BTE
/pdf/frPDFauto/BTE.pdf