Piedi
Piedi snodati
Piede snodato con base stampata Ø40
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede snodato con base stampata Ø40
- Carico massimo 3000N
-
Material Bright Stainless steel
Caratteristiche complete
A partire da
13,54 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+15
+20
+25
+40
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
ØF
B
H
Carico statico (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PTA40-10-100/SS
40
M10
100
126
3000
16,57 €
1
PTA40-10-125/SS
40
M10
125
151
3000
17,22 €
1
PTA40-10-25/SS
40
M10
25
51
3000
14,74 €
1
PTA40-10-50/SS
40
M10
50
76
3000
15,21 €
1
PTA40-10-75/SS
40
M10
75
101
3000
15,67 €
1
PTA40-8-25/SS
40
M8
25
51
3000
13,54 €
1
PTA40-8-50/SS
40
M8
50
76
3000
13,94 €
1
PTA40-8-75/SS
40
M8
75
101
3000
14,43 €
1
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
| PTA40-10-100/SS| PTA40-10-125/SS| PTA40-10-25/SS| PTA40-10-50/SS| PTA40-10-75/SS| PTA40-8-25/SS| PTA40-8-50/SS| PTA40-8-75/SS
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA40.pdf