Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare a sfere - Sfere inox

Guida lineare a sfere - Sfere inox

- Carico dinamico (N) Carello - da 516 N a 8396 N
- Serie economica
- ****Binari e pattini VENDUTTI SEPARATAMENTE****

Linear slide for normal loads

- Recirculating ball type linear slide

- Material: Stainless steel

- Note: part numbers of rails and slide units are separate: remember to order both


Applications

- Inspection equipment, , automation, cartesian coordinated robot, medical equipment
A partire da 38,56 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GCL12-1LF 44,73 € 2
GCL12C-1LF 44,50 € 1
GCL12G-1LF 49,22 € 1
GCL15-1LF 63,50 € 1
GCL15C-1LF 45,73 € 1
GCL15G-1LF 52,82 € 1
GCL20-1LF 63,50 € 2
GCL20C-1LF 60,90 € 1
GCL20G-1LF 67,51 € 1
GCL5-1LF 52,92 € 1
GCL5C-1LF 51,77 € 1
GCL7-1LF 39,38 € 1
GCL7C-1LF 38,56 € 1
GCL7G-1LF 40,68 € 2
GCL9-1LF 40,01 € 2
GCL9C-1LF 39,73 € 2
GCL9G-1LF 45,65 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guida lineare a sfere Eco
Serie: economica
Carico dinamico (N): Binario - da 514 N a 8396 N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GCL12-1LF| GCL12C-1LF| GCL12G-1LF| GCL15-1LF| GCL15C-1LF| GCL15G-1LF| GCL20-1LF| GCL20C-1LF| GCL20G-1LF| GCL5-1LF| GCL5C-1LF| GCL7-1LF| GCL7C-1LF| GCL7G-1LF| GCL9-1LF| GCL9C-1LF| GCL9G-1LF
GCL
/pdf/frPDFauto/GCL.pdf