Home page SHOP Elementi meccanici CarterizzazioneManiglie a ponte Maniglia a ponte

Maniglia a ponte NUOVO

- Material Reinforced PA thermoplastic
- Color Black
- Prevents occurrence of electrostatic spark

Eliminates electrical charges

- Materials :

Reinforced PA thermoplastic, graphite black (RAL9011)


Mounting

- Front or rear mounting


Advantages

- These products can be used for electrostatic discharge applications applications or areas where electrostatic discharge protection (EPA) in accordance with DIN EN61340-5-1

- The fastening hole is designed to accept the head of a cap or hexagon head screw or a hexagon nut
A partire da 12,28 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -5% -15 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PAS117-9 12,28 € 1
PAS150-9 17,02 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Star shaped anti-static handle
Shape: Star, anti-static
Fixing: Male
Prevents : occurrence of electrostatic spark
Manopola
Forma: stella, antistatico
Fissaggio: Femmina
Antistatic knurled nut
Type: Antistatic
Prevents: occurrence of electrostatic spark

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PAS117-9| PAS150-9
PAS
/pdf/frPDFauto/PAS.pdf