Home page SHOP Elementi meccanici Indicizzazione e posizionamentoPistoncini a molla Indexing plunger with cam

Indexing plunger with cam

- Type with cam
- Material Stainless steel - Red thermoplastic
- Quick locking

- Indexing plunger with cam lever

- The lever makes handling quick and easy

- Materials

Threaded sleeve and locking pin in 303 stainless steel

Handle in glass-fibre reinforced thermoplastic PPA (high temperature resistant)

- Operating temperature 160°C (250°C peak) (red traffic RAL3020)

- Operating temperature 160°C (250°C peak)


Advantages

- Quick and easy to use

- Suitable for high temperature applications

- With integrated locking function

A partire da 23,19 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
DILC10-41A/R/SS 23,19 € 1
DILC10-41B/R/SS 24,56 € 1
DILC12-41A/R/SS 27,45 € 1
DILC12-41B/R/SS 28,96 € 1
DILC16-68A/R/SS 37,22 € 1
DILC16-68B/R/SS 39,53 € 1
DILC20-68A/R/SS 71,84 € 1
DILC20-68B/R/SS 73,15 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Tipo: Bloccabile - Acciaio
Materiale: acciaio classe 5.8

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DILC10-41A/R/SS| DILC10-41B/R/SS| DILC12-41A/R/SS| DILC12-41B/R/SS| DILC16-68A/R/SS| DILC16-68B/R/SS| DILC20-68A/R/SS| DILC20-68B/R/SS
DILC
/pdf/frPDFauto/DILC.pdf