Riduttori a ruota e vite senza fine
Feet
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Feet
- Tipo For CHB gearbox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Foot for CHB gearbox
- External mounting
- Sold in pairs
- Material : Aluminium
Accessories
- CHB gearboxes
Caratteristiche complete
A partire da
7,71 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+3
+6
Sconto
Prezzo
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
A
B
L
H1
H2
E1
E2
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CHB3-FP
7
50
80
55
30
66
81
7,71 €
2
CHB4-FP
9
52
90
72
45
81
98
9,00 €
1
CHB5-FP
9
63
109,5
82
50
99
124
10,93 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 22 Nm
Flange: B5
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 22 Nm
Flange: B14
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 41 Nm
Flange: B5
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
| CHB3-FP| CHB4-FP| CHB5-FP
CHB
/pdf/frPDFauto/CHB.pdf