250400000
250400000
Home page
SHOP
Trasmissioni di potenza
Macchine utensili/robotica
Riduttori a ruota e vite senza fine
Riduttore a ruota e vite senza fine
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Riduttore a ruota e vite senza fine
- Coppia in uscita fino a 41 Nm
-
Flange B14
Caratteristiche complete
A partire da
185,09 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+3
+6
Sconto
Prezzo
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Rapporto di riduzione
Max output torque (Nm)
Input flange
Static self locking output
Dynamic self locking output
Weight (kg)
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CHB4-100-63B14
100
30
63B14
Yes
Yes
2,1
185,09 €
1
CHB4-10-63B14
10
30
63B14
No
No
2,1
185,09 €
1
CHB4-14-63B14
14
29
63B14
No
No
2,1
185,09 €
1
CHB4-20-63B14
20
38
63B14
Aléatoire/Uncertain
No
2,1
185,09 €
1
CHB4-28-63B14
28
40
63B14
Aléatoire/Uncertain
No
2,1
185,09 €
1
CHB4-35-63B14
35
41
63B14
Aléatoire/Uncertain
No
2,1
185,09 €
1
CHB4-46-63B14
46
37
63B14
Yes
Faible/Low
2,1
185,09 €
1
CHB4-60-63B14
60
37
63B14
Yes
Faible/Low
2,1
185,09 €
1
CHB4-70-63B14
70
33
63B14
Yes
Faible/Low
2,1
185,09 €
1
CHB4-7-63B14
7
22
63B14
No
No
2,1
185,09 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Feet
Tipo: For CHB gearbox
Single output shaft
Type: For CHB gearbox
Double output shaft
Type: For CHB gearbox
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
| CHB4-100-63B14| CHB4-10-63B14| CHB4-14-63B14| CHB4-20-63B14| CHB4-28-63B14| CHB4-35-63B14| CHB4-46-63B14| CHB4-60-63B14| CHB4-70-63B14| CHB4-7-63B14
CHB
/pdf/frPDFauto/CHB.pdf