250400000
250400000
Home page
SHOP
Trasmissioni di potenza
Macchine utensili/robotica
Riduttore a ruota e vite senza fine
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Riduttore a ruota e vite senza fine
- Coppia in uscita fino a 22 Nm
-
Flange B14
Caratteristiche complete
A partire da
147,17 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+3
+6
Sconto
Prezzo
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Rapporto di riduzione
Max output torque (Nm)
Input flange
Static self locking output
Dynamic self locking output
Weight (kg)
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CHB3-10-63B14
10
11
63B14
No
No
1
148,46 €
1
CHB3-15-63B14
15
16
63B14
Aléatoire/Uncertain
No
1
148,46 €
1
CHB3-20-63B14
20
20
63B14
Aléatoire/Uncertain
No
1
148,46 €
1
CHB3-30-63B14
30
22
63B14
Aléatoire/Uncertain
No
1
148,46 €
1
CHB3-40-63B14
40
18
63B14
Yes
Faible/Low
1
148,46 €
1
CHB3-60-63B14
60
18
63B14
Yes
Faible/Low
1
148,46 €
1
CHB3-70-56B14
70
15
56B14
Yes
Yes
147,17 €
1
CHB3-7-63B14
7
8
63B14
No
No
1
148,46 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Feet
Tipo: For CHB gearbox
Single output shaft
Type: For CHB gearbox
Double output shaft
Type: For CHB gearbox
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
| CHB3-10-63B14| CHB3-15-63B14| CHB3-20-63B14| CHB3-30-63B14| CHB3-40-63B14| CHB3-60-63B14| CHB3-70-56B14| CHB3-7-63B14
CHB
/pdf/frPDFauto/CHB.pdf