Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoSupporti Sealed flange bearing unit for Food Industry

Sealed flange bearing unit for Food Industry

- Closed cover
- Fixing numbers 3 fixing holes

- Sealed bearing

- Massive, without retention surface

- Resistant to frequent washing and detergents

- Materials

B316 stainless steel housing

440 stainless steel bearing

Optical and detectable blue hygienic seals

- Complies with EHEDGE hygiene directives


Application

- For the highly challenging food and beverage industry


Info

- Stainless steel bearings for the food and beverage industry are completely sealed units with an open or closed cover and a rear seal.
A partire da 132,21 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SBFB204/CL 132,21 € 1
SBFB205/CL 151,79 € 1
SBFB206/CL 181,17 € 1
SBFB207/CL 220,34 € 1
SBFB208/CL 259,51 € 1
SBFB209/CL 313,37 € 1
SBFB210/CL 367,24 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto a flangia quadrata tutto inox
Materiale: Inox
N. punti di fissaggio: 4 punti di fissaggio
Cuscinetto a flangia ovale tutto inox
Materiale: Inox
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox
Materiale: Polimero e inox
N. punti di fissaggio: 4 punti di fissaggio
Colore: Bianco
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SBFB204/CL| SBFB205/CL| SBFB206/CL| SBFB207/CL| SBFB208/CL| SBFB209/CL| SBFB210/CL
SBFB
/pdf/frPDFauto/SBF.pdf