Componenti per trasportatore
Elementi di fissaggio
Support base (tripod)
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Support base (tripod)
- Material Plastic
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- High stability
- Component for conveyor structure
- For round tube
- Materials:
Body: reinforced polyamide
Screws: stainless steel 304
Accessories
- Add compatible PR feet to order
Caratteristiche complete
A partire da
50,45 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØDF
Max load resistance FM (N)
Max working load FT (N)
Weight (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
ESST-42/NV
42,4
15800
9600
0,975
50,45 €
1
ESST-48/NV
48,3
15800
9600
0,975
50,45 €
1
ESST-50/NV
50,8
15800
9600
0,975
50,45 €
1
ESST-60/NV
60,3
15800
9600
0,975
50,45 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Simple support base (bipod)
Material: Plastic
Bipod support base
Material: Plastic
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 40
Materiale asta: Acciaio
Tipo: Carico fino a 11 000N
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
| ESST-42/NV| ESST-48/NV| ESST-50/NV| ESST-60/NV
ESST
/pdf/frPDFauto/ES.pdf