Home page SHOP Elementi meccanici Indicizzazione e posizionamentoPerni autobloccanti Ball lock pins lockable

Ball lock pins lockable NUOVO

- Material Stainless steel
- Use With T-grip


- Lockable version prevents unintentional loosening of the connection

- The balls can only be unlocked using a key

- Materials :

Handle: red thermoplastic (RAL3020)

Shaft: 303 stainless steel

Components: stainless steel

Lock: Die cast zinc

Key: Zinc-plated steel

- For H11 bore


Advantages

- Press to unlock

- Quick and easy to assemble, block, adjust, change and stop

- Simply and quickly released when performing repetitive operations

- Corrosion resistant

- Resists high loads

- Ergonomic handle

- Can be fitted with CDR retaining cable


Infos

- Shear strength to DIN 50141

- The push-button lock has identical locking. All cylinders can be opened with the same key.

Lockable locking pins are supplied with two keys.
A partire da 46,76 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BAB10-20/T/V/R 65,35 € 1
BAB10-25/T/V/R 65,35 € 1
BAB10-30/T/V/R 68,20 € 1
BAB10-35/T/V/R 68,20 € 1
BAB10-40/T/V/R 68,20 € 1
BAB10-45/T/V/R 68,20 € 1
BAB10-50/T/V/R 68,20 € 1
BAB10-60/T/V/R 71,71 € 1
BAB12-25/T/V/R 58,68 € 1
BAB12-30/T/V/R 61,86 € 1
BAB12-35/T/V/R 61,86 € 1
BAB12-40/T/V/R 61,86 € 1
BAB12-45/T/V/R 61,86 € 1
BAB12-50/T/V/R 61,86 € 1
BAB12-60/T/V/R 65,04 € 1
BAB12-70/T/V/R 65,04 € 1
BAB12-80/T/V/R 67,85 € 1
BAB16-30/T/V/R 86,99 € 1
BAB16-35/T/V/R 88,38 € 1
BAB16-40/T/V/R 88,38 € 1
BAB16-45/T/V/R 88,38 € 1
BAB16-50/T/V/R 88,38 € 1
BAB16-60/T/V/R 93,93 € 1
BAB16-70/T/V/R 93,93 € 1
BAB16-80/T/V/R 99,41 € 1
BAB8-20/T/V/R 46,76 € 2
BAB8-25/T/V/R 46,76 € 1
BAB8-30/T/V/R 50,12 € 1
BAB8-35/T/V/R 50,12 € 1
BAB8-40/T/V/R 50,12 € 1
BAB8-45/T/V/R 50,12 € 1
BAB8-50/T/V/R 50,12 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno autobloccante
Tipo: Bussola di innesto

Perno autobloccante
Tipo: Boccole di fissaggio con flangia cilindrica
Utilizzati: per lamiere sottili
Materiale: inox
Perno autobloccante
Tipo: Boccole di fissaggio con flangia ovale
Utilizzati: per lamiere sottili
Materiale: inox
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BAB10-20/T/V/R| BAB10-25/T/V/R| BAB10-30/T/V/R| BAB10-35/T/V/R| BAB10-40/T/V/R| BAB10-45/T/V/R| BAB10-50/T/V/R| BAB10-60/T/V/R| BAB12-25/T/V/R| BAB12-30/T/V/R| BAB12-35/T/V/R| BAB12-40/T/V/R| BAB12-45/T/V/R| BAB12-50/T/V/R| BAB12-60/T/V/R| BAB12-70/T/V/R| BAB12-80/T/V/R| BAB16-30/T/V/R| BAB16-35/T/V/R| BAB16-40/T/V/R| BAB16-45/T/V/R| BAB16-50/T/V/R| BAB16-60/T/V/R| BAB16-70/T/V/R| BAB16-80/T/V/R| BAB8-20/T/V/R| BAB8-25/T/V/R| BAB8-30/T/V/R| BAB8-35/T/V/R| BAB8-40/T/V/R| BAB8-45/T/V/R| BAB8-50/T/V/R
BAB
/pdf/frPDFauto/BABTV.pdf