Home page SHOP Elementi meccanici Indicizzazione e posizionamentoPerni autobloccanti Ball lock pins lockable

Ball lock pins lockable

- Material Stainless steel
- Use With T-grip


- Lockable version prevents

unintentional loosening of the

connection

- The balls can only be unlocked

using a key

- Materials :

Handle: red thermoplastic

(RAL3020)

Shaft: 303 stainless steel

Components: stainless steel

Lock: Die cast zinc

Key: Zinc-plated steel

- For H11 bore


Advantages

- Press to unlock

- Quick and easy to assemble, block,

adjust, change and stop

- Simply and quickly released when performing repetitive operations

- Corrosion resistant

- Resists high loads

- Ergonomic handle

- Can be fitted with CDR retaining cable


Infos

- Shear strength to DIN 50141

- The push-button lock has identical

locking. All cylinders can be opened

with the same key. Lockable locking

pins are supplied with two keys
A partire da 47,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BAB10-20/V/R 66,00 € 1
BAB10-25/V/R 66,00 € 1
BAB10-30/V/R 68,88 € 1
BAB10-35/V/R 68,88 € 1
BAB10-40/V/R 68,88 € 1
BAB10-45/V/R 68,88 € 1
BAB10-50/V/R 68,88 € 1
BAB10-60/V/R 72,43 € 1
BAB12-25/V/R 59,27 € 1
BAB12-30/V/R 62,48 € 1
BAB12-35/V/R 62,48 € 1
BAB12-40/V/R 62,48 € 1
BAB12-45/V/R 62,48 € 1
BAB12-50/V/R 62,48 € 1
BAB12-60/V/R 65,69 € 1
BAB12-70/V/R 65,69 € 1
BAB12-80/V/R 68,53 € 1
BAB16-30/V/R 87,86 € 1
BAB16-35/V/R 89,26 € 1
BAB16-40/V/R 89,26 € 1
BAB16-45/V/R 89,26 € 1
BAB16-50/V/R 89,26 € 1
BAB16-60/V/R 94,87 € 1
BAB16-70/V/R 94,87 € 1
BAB16-80/V/R 100,40 € 1
BAB8-20/V/R 47,23 € 1
BAB8-25/V/R 47,23 € 1
BAB8-30/V/R 50,62 € 1
BAB8-35/V/R 50,62 € 1
BAB8-40/V/R 50,62 € 1
BAB8-45/V/R 50,62 € 1
BAB8-50/V/R 50,62 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno autobloccante
Tipo: Bussola di innesto

Perno autobloccante
Tipo: Boccole di fissaggio con flangia cilindrica
Utilizzati: per lamiere sottili
Materiale: inox
Perno autobloccante
Tipo: Boccole di fissaggio con flangia ovale
Utilizzati: per lamiere sottili
Materiale: inox
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BAB10-20/V/R| BAB10-25/V/R| BAB10-30/V/R| BAB10-35/V/R| BAB10-40/V/R| BAB10-45/V/R| BAB10-50/V/R| BAB10-60/V/R| BAB12-25/V/R| BAB12-30/V/R| BAB12-35/V/R| BAB12-40/V/R| BAB12-45/V/R| BAB12-50/V/R| BAB12-60/V/R| BAB12-70/V/R| BAB12-80/V/R| BAB16-30/V/R| BAB16-35/V/R| BAB16-40/V/R| BAB16-45/V/R| BAB16-50/V/R| BAB16-60/V/R| BAB16-70/V/R| BAB16-80/V/R| BAB8-20/V/R| BAB8-25/V/R| BAB8-30/V/R| BAB8-35/V/R| BAB8-40/V/R| BAB8-45/V/R| BAB8-50/V/R
BAB
/pdf/frPDFauto/BABV.pdf