Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareSupporti Quadro linear ball bearing unit

Quadro linear ball bearing unit

- Type Included 4 linear ball bearings

Block bearings allowing the creation of a linear table with 2 guide shafts

- Supplid with 4 compact linear ball bearings

- Protected with wiper seals

- Working T°: from +5°C to +80°C

- Max speed: 2m/s

- Materials:

Housing: anodised aluminium

Ball bearing: plastic housing, NBR wipers
A partire da 174,82 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPQ12-4 174,82 € 1
BPQ16-4 189,38 € 1
BPQ20-4 241,23 € 1
BPQ25-4 320,82 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato

Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
Tavola lineare
Tipo: Per lunghezze ridotte

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPQ12-4| BPQ16-4| BPQ20-4| BPQ25-4
BPQ
/pdf/frPDFauto/BPQ.pdf