Hinge with stop Stainless steel

- Type Hinge
- Materiale Inox 316

- Hinge for hatch opening

- Its integrated stop avoids the need to add an external stop or

a safety bracket

- Materials :

316 stainless steel


Advantages

- Ideal for horizontal use. When it reaches its stop,

the hatch is held open under its own weight
A partire da 22,70 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -10% -20 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHAB50-50/SS 22,70 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHAB50-50/SS
CHAB
/pdf/frPDFauto/CHAB.pdf