Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini di serraggio Volantino a 3 lobi

Volantino a 3 lobi

- Material Thermoplastic / Brass or stainless steel insert
- Strong tightening

Operating element

- Insert with tapped through hole

- Working T° range -30°C to +130°C

- Materials

Black polyamide PA6 noir glass fiber

reinforced

Brass or stainless steel 303 insert


Advantages

Handwheel size up to 100mm diameter

provides excellent grip and clamping force
A partire da 7,56 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VTLB10-63 7,82 € 2
VTLB10-80 9,20 € 1
VTLB10-80/SS 13,76 € 1
VTLB12-100 12,95 € 1
VTLB12-100/SS 18,72 € 1
VTLB12-80 9,98 € 1
VTLB14-100 14,02 € 1
VTLB8-63 7,56 € 1
VTLB8-63/SS 13,47 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Ottone
Tipo: Foro cieco filettato
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Ottone
Tipo: Foro passante filettato
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Acciaio
Tipo: Filettato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VTLB10-63| VTLB10-80| VTLB10-80/SS| VTLB12-100| VTLB12-100/SS| VTLB12-80| VTLB14-100| VTLB8-63| VTLB8-63/SS
VTLB
/pdf/frPDFauto/VTLB.pdf