Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneTavole lineari Economic mini-table with trapezoidal leadscrew

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew

- Serie Economica
- Max carried payload 1kg

- Leadscrew table for manual use

- Right hand trapezoidal leascrew TR10x2

- Guided by 2 shaft in steel on 4 brass bearings

- Axial accuracy < 0,20mm

- With clamping wingnut and grip knob

- Materials: Anodised aluminium and steel

- Working T° : from +5°C to +80°C


Accessories

- Base plate with ruler TBE-BASE
A partire da 248,65 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
TBE10-100 251,12 € 1
TBE10-50 248,65 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Base plate for economic mini-table
: Allows X-Y cross tables
Serie : economy range
Mini tavola di posizionamento a vite metrica
Max carried payload : 1kg

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale
Carico max: 2kg

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| TBE10-100| TBE10-50
TBE
/pdf/frPDFauto/TBEBASE10.pdf