Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneTavole lineari Base plate for economic mini-table

Base plate for economic mini-table

- Allows X-Y cross tables
- Serie economy range

- Base plate with ruler

- To be screwed under the end supports

- Allows mounting in XY cross tables thanks to counterbored holes

- Ruler with graduation in mm

- Delivered with 8 fixing screws

- Material:

Plate Anodised aluminium

Stainless steel ruler

Zinc plated fixing screws
A partire da 56,03 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
TBE10-100/BASE 63,55 € 1
TBE10-50/BASE 56,03 € 1
TBE12-100/BASE 82,26 € 1
TBE12-150/BASE 88,56 € 1
TBE12-200/BASE 94,78 € 1
TBE12-50/BASE 76,19 € 1
TBE16-100/BASE 92,62 € 1
TBE16-150/BASE 101,15 € 1
TBE16-200/BASE 109,64 € 1
TBE16-50/BASE 83,96 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Serie: Economica
Max carried payload : 1kg
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 2kg
Serie : economica
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 5kg
Serie : economica

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| TBE10-100/BASE| TBE10-50/BASE| TBE12-100/BASE| TBE12-150/BASE| TBE12-200/BASE| TBE12-50/BASE| TBE16-100/BASE| TBE16-150/BASE| TBE16-200/BASE| TBE16-50/BASE
TBE
/pdf/frPDFauto/TBEBASE.pdf