Orientamento lineare
Alberi
Albero per guida lineare
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Albero per guida lineare
- Materiale Acciaio temprato
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Hardened and ground shaft for linear guidance with threaded holes
- Material:
Hardened ground steel Ck55
Caratteristiche complete
A partire da
34,09 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+4
+8
Sconto
Prezzo
-15%
-20 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD (h6)
Lunghezza (mm)
F
ØM
P
Massa (kg)
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
Z12-100A-M5/M5
12
100
1,8
M5
10
0,089
34,09 €
2
Z12-200A-M5/M5
12
200
1,8
M5
10
0,178
39,44 €
2
Z12-300A-M5/M5
12
300
1,8
M5
10
0,267
44,79 €
1
Z12-400A-M5/M5
12
400
1,8
M5
10
0,356
50,10 €
2
Z12-500A-M5/M5
12
500
1,8
M5
10
0,445
55,45 €
1
Z12-600A-M5/M5
12
600
1,8
M5
10
0,534
60,77 €
1
Z16-100A-M6/M6
16
100
2,0
M6
12
0,157
40,68 €
2
Z16-200A-M6/M6
16
200
2,0
M6
12
0,314
47,35 €
1
Z16-300A-M6/M6
16
300
2,0
M6
12
0,471
54,03 €
1
Z16-400A-M6/M6
16
400
2,0
M6
12
0,628
60,71 €
2
Z16-500A-M6/M6
16
500
2,0
M6
12
0,785
67,41 €
2
Z16-600A-M6/M6
16
600
2,0
M6
12
0,942
74,09 €
1
Z16-700A-M6/M6
16
700
2,0
M6
12
1,099
80,77 €
1
Z16-800A-M6/M6
16
800
2,0
M6
12
1,256
87,44 €
1
Z20-1000A-M8/M8
20
1000
2,2
M8
16
2,450
111,77 €
1
Z20-100A-M8/M8
20
100
2,2
M8
16
0,245
42,90 €
2
Z20-200A-M8/M8
20
200
2,2
M8
16
0,490
50,57 €
2
Z20-300A-M8/M8
20
300
2,2
M8
16
0,735
58,20 €
2
Z20-400A-M8/M8
20
400
2,2
M8
16
0,980
65,87 €
2
Z20-500A-M8/M8
20
500
2,2
M8
16
1,225
73,50 €
2
Z20-600A-M8/M8
20
600
2,2
M8
16
1,470
81,14 €
1
Z20-700A-M8/M8
20
700
2,2
M8
16
1,715
88,80 €
1
Z20-800A-M8/M8
20
800
2,2
M8
16
1,960
96,44 €
1
Z20-900A-M8/M8
20
900
2,2
M8
16
2,205
104,10 €
1
Z25-1000A-M10/M10
25
1000
2,5
M10
20
3,830
135,23 €
1
Z25-100A-M10/M10
25
100
2,5
M10
20
0,383
52,98 €
1
Z25-200A-M10/M10
25
200
2,5
M10
20
0,766
62,10 €
1
Z25-300A-M10/M10
25
300
2,5
M10
20
1,149
71,25 €
1
Z25-400A-M10/M10
25
400
2,5
M10
20
1,532
80,39 €
1
Z25-500A-M10/M10
25
500
2,5
M10
20
1,915
89,54 €
1
Z25-600A-M10/M10
25
600
2,5
M10
20
2,298
98,66 €
1
Z25-700A-M10/M10
25
700
2,5
M10
20
2,681
107,81 €
1
Z25-800A-M10/M10
25
800
2,5
M10
20
3,064
116,93 €
1
Z25-900A-M10/M10
25
900
2,5
M10
20
3,447
126,08 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Quadro linear ball bearing unit
Type: Included 4 linear ball bearings
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
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
| Z12-100A-M5/M5| Z12-200A-M5/M5| Z12-300A-M5/M5| Z12-400A-M5/M5| Z12-500A-M5/M5| Z12-600A-M5/M5| Z16-100A-M6/M6| Z16-200A-M6/M6| Z16-300A-M6/M6| Z16-400A-M6/M6| Z16-500A-M6/M6| Z16-600A-M6/M6| Z16-700A-M6/M6| Z16-800A-M6/M6| Z20-1000A-M8/M8| Z20-100A-M8/M8| Z20-200A-M8/M8| Z20-300A-M8/M8| Z20-400A-M8/M8| Z20-500A-M8/M8| Z20-600A-M8/M8| Z20-700A-M8/M8| Z20-800A-M8/M8| Z20-900A-M8/M8| Z25-1000A-M10/M10| Z25-100A-M10/M10| Z25-200A-M10/M10| Z25-300A-M10/M10| Z25-400A-M10/M10| Z25-500A-M10/M10| Z25-600A-M10/M10| Z25-700A-M10/M10| Z25-800A-M10/M10| Z25-900A-M10/M10
/pdf/frPDFauto/ZAmm.pdf