Home page SHOP Trasmissioni di potenza Elementi d'assemblaggioCalettatori di bloccaggio Calettatore di bloccaggio

Calettatore di bloccaggio INOX

- Tipo Coppia media/elevata
- Tipo no auto-centrante

- Inserts between the shaft and the bore

- High transmissible torque

- Contact pressure spread evenly

- Easy to assembly and dismantle

- Reduced width

- Backlash free

- No constraints due to keyway

- Increases the resistant part of the shaft

- Suitable for alternating movement

- Up to 4 units can be used together

- Material : Stainless steel
A partire da 43,75 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +5 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
RTT20-47/SS 43,75 € 2
RTT24-50/SS 45,71 € 2
RTT25-50/SS 44,99 € 2
RTT28-55/SS 48,15 € 2
RTT30-55/SS 49,60 € 2
RTT32-60/SS 51,80 € 1
RTT35-60/SS 51,89 € 1
RTT38-65/SS 59,86 € 1
RTT40-65/SS 67,34 € 1
RTT42-75/SS 77,18 € 1
RTT45-75/SS 81,18 € 1
RTT48-80/SS 85,33 € 1
RTT50-80/SS 91,28 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/bassa
Auto-centrante: Auto-centrante
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/bassa
Auto-centrante: Auto-centrante
Self-centering flanged locking assembly
Type: Coppia media/elevata
Type: no auto-centrante
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RTT20-47/SS| RTT24-50/SS| RTT25-50/SS| RTT28-55/SS| RTT30-55/SS| RTT32-60/SS| RTT35-60/SS| RTT38-65/SS| RTT40-65/SS| RTT42-75/SS| RTT45-75/SS| RTT48-80/SS| RTT50-80/SS
RTT
/pdf/frPDFauto/RTTss.pdf