Home page SHOP Elementi meccanici Sistemi di chiusura e di bloccaggioPerni di bloccaggio Perno di bloccaggio rapido manuale

Perno di bloccaggio rapido manuale

- Tipo A sfere
- Tipo Per bloccaggio rapido


- Perno a sfere per bloccaggio rapido

- Elemento di fissaggio

- Materiali:

Corpo e pulsante in acciaio nichelato

Sfere, molla e anello di arresto in inox

O-ring FKM

- T° d’utilizzo: 180° C max


Vantaggi

- Permette il bloccaggio /sbloccaggio tramite semplice pressione, senza attrezzi né viti

- Risparmio di tempo evitando l’uso di attrezzi


Info

- Le forze di estrazione indicate si applicano unicamente per un utilizzo con le bussole GAR-DLL.


Accessori

- Bussola portamaschi GAR-DLL
A partire da 53,81 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GAR10-16/BAB 55,32 € 1
GAR6-10/BAB 53,81 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Bussola portamaschi
Materiali: Acciaio o Inox Inox
Tipo: Per perno di bloccaggio a sfere GAR

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GAR10-16/BAB| GAR6-10/BAB
GAR
/pdf/frPDFauto/GARBAB.pdf