Cerniera senza perno in rotoli

- Tipo Cerniera in polimero
- Angolo Apertura 270°
- Materiale Polipropilene

Cerniera in polimero senza perno in rotoli da tagliare a vostra cura alla lunghezza desiderata

- Venduta in rotoli da 15.25 metri

- Fissaggio tramite viti, rivetti, chiodi o graffe

- T° d’utilizzo: da -40°C a +80°C

- Angolo di apertura 270°

- Materiale:

Polipropilene

- Resistenza alla trazione 180N/cm


Vantaggi

- Buona resistenza agli oli, ai solventi, all’acqua di mare e alla maggior parte degli agenti chimici

- Il design senza perno evita la ritenzione di sporco e impurità


Utilizzo

Ideale per un utilizzo orizzontale per l’apertura/chiusura di sportelli
A partire da 296,26 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 
ScontoPrezzo Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHASB28-R/W 296,26 € 1
CHASB28-R/N 296,26 € 1
CHASB38-R/W 324,50 € 1
CHASB38-R/N 324,50 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cerniera senza perno
Tipo: Cerniera in polimero
Angolo di apertura: 270°
Materiale: Polipropilene
Cerniera senza perno
Tipo: Cerniera in polimero
Angolo: Apertura 270°
Materiale: Polipropilene

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHASB28-R/W| CHASB28-R/N| CHASB38-R/W| CHASB38-R/N
CHASB
/pdf/frPDFauto/CHAsb28.pdf