Home page SHOP Trasmissioni di potenza Elementi d'assemblaggioCalettatori di bloccaggio Calettatore di bloccaggio autocentrante inox

Calettatore di bloccaggio autocentrante inox INOX

- Tipo Con ghiera


- Calettatore di serraggio esagonale

- Efficace per tutti i tipi di montaggio albero-pignone come i pignoni a catena, le ruote dentate, le pulegge ecc…

- Materiali:

Parte esterna: inox nichelato

Parte interna: inox nichelato

Dado: inox temprato nichelato


Vantaggi

- Autocentrante

- Tempo di montaggio ridotto

- La ghiera esagonale facilita il bloccaggio dell’assemblaggio albero-pignone per gli alberi a rotazione libera


Info

- Ta: Coppia di serraggio del dado

- M: Coppia trasmissibile

- Fa: Carico assiale trasmissibile

- Pw: Pressione sulla superficie dell’albero

- Pn: Pressione sulla superficie della mozzo


Accessori

- Chiave di montaggio SUP/TOOL
A partire da 107,34 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +5 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SUP-006/CC/SS 107,34 € 1
SUP-008/CC/SS 110,98 € 1
SUP-010/CC/SS 120,18 € 1
SUP-012/CC/SS 120,93 € 1
SUP-016/CC/SS 134,41 € 1
SUP-020/CC/SS 155,92 € 1
SUP-025/CC/SS 194,79 € 1
SUP-030/CC/SS 209,15 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Calettatore di bloccaggio autocentrante acciaio
Tipo: Senza ghiera

Calettatore di bloccaggio autocentrante acciaio
Tipo: Con ghiera

Attrezzo di montaggio per calettatori
Tipo: Per calettatori di bloccagio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SUP-006/CC/SS| SUP-008/CC/SS| SUP-010/CC/SS| SUP-012/CC/SS| SUP-016/CC/SS| SUP-020/CC/SS| SUP-025/CC/SS| SUP-030/CC/SS
SUP
/pdf/frPDFauto/SUPccss.pdf