Home page SHOP Elementi meccanici FissaggiPerni di sollevamento autobloccanti Perno di sollevamento autobloccante

Perno di sollevamento autobloccante

- Tipo Autobloccante
- T° di utilizzo max +250° C


- Perno di sollevamento autobloccante per foro filettato
- Utilizzo semplice, rapido e robusto come elemento di sollevamento securizzato per evitare i rilasci accidentali

- T° di utilizzo max: 250°C

- Materiali:

- Anello e perno: Acciaio trattato, fosfatato al manganese

- Pulsante: Alluminio anodizzato arancione

- Elementi filettati: Inox 630 temprato

- Molla: Inox


Funzionamento
- Spingere sul pulsante per sbloccare gli elementi filettati

- Inserire il perno di sollevamento in un foro filettato per sollevare i carichi


Vantaggi

- Contariamente ad un anello di sollevamento, nessuna perdita di tempo per avvitare e svitare


*Per un fattore di sicurezza di 5 alla rottura
A partire da 329,27 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +6 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BAB10-14/AM 329,27 € 1
BAB12-17/AM 337,68 € 1
BAB16-17/AM 346,08 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno autobloccante
Materiale: Acciaio
Tipo: ad anello

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BAB10-14/AM| BAB12-17/AM| BAB16-17/AM
BAB
/pdf/frPDFauto/BABam.pdf