Ruota alte temperature

- Carico fino a 200kg

Ruota industriale per temperature elevate

- Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono tramite una pressione del piede sul pedale.

- Mozzo liscio

- Materiali:

Supporto lamiera inox 304

Ruota in poliammide RHT

- T° di utilizzo: -30°C a +280°C


Vantaggi

- Grande capacità di carico

- Resiste alle alte temperature

A partire da 56,55 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +15 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RHT80/PL/PDB/SS 56,55 € 2
RHT100/PL/PDB/SS 57,87 € 2
RHT125/PL/PDB/SS 107,56 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota alte temperature
Carico: fino a 200kg
Temperatura d'utilizzo: Da -30°C a +280°C
Materiale: Resina fenolica

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RHT80/PL/PDB/SS| RHT100/PL/PDB/SS| RHT125/PL/PDB/SS
RHT
/pdf/frPDFauto/RHTplss.pdf