Home page SHOP Elementi meccanici Indicizzazione e posizionamentoBoccola di fermo per perno ad innesto Boccola di fermo per perno ad innesto

Boccola di fermo per perno ad innesto

- Materiali Acciaio nichelato
- T° d’utilizzo fino a 180°C


- Elemento di bloccaggio da associare con il perno ad innesto BFD.

- Bloccagio a molla rapido e leggero

- Le 3 sfere all’interno della boccola mantengono il perno con la forza di serraggio indicata.

- Materiali:

Corpo in acciaio nichelato

Sfere in inox trattato

Molla in inox

- T° d’utilizzo: fino a 180°C


Montaggio

- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm

- Forma B: spessore delle piastre max 10mm

- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm

- Forma D: Foro cieco


Accessori

- Perno ad innesto per boccola BFD8-23
A partire da 0,80 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BFD8-7/DLL 34,82 € 2
BFD8-15/DLL 34,82 € 2
DLL-M16-EC 0,80 € 1
DLL-M16-TOOL 24,16 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno ad innesto per boccola
Temperatura d’utilizzo: +180°C
Material: Natural finish steel

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BFD8-7/DLL| BFD8-15/DLL| DLL-M16-EC| DLL-M16-TOOL
BFD
/pdf/frPDFauto/BFDdll.pdf