Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione MovimentazioneRuote Ruote con supporto di livellamento

Ruote con supporto di livellamento

- Tipo Ruote con supporto di livellamento
- Tipo Con il piede
- Materiale Acciaio - Alluminio

Ruota con piede di livellamento per profilati in alluminio

- Permette di passare da una posizione di movimentazione ad una posizione fissa molto facilmente.

- Materiali:

Rivestimento PU nero

Mozzo della ruota PA grigio sim. RAL7001

Piastra in ghisa d’alluminio

Supporto della ruota in acciaio


Vantaggi

- Permette il passaggio della ruota in posizione fissa senza sforzo grazie alla leva di azionamento del piede

- Posizione sul piede più stabile rispetto ad una ruota con freno

- Evita la deformazione del rivestimento sottoposto a carico prolungato

- Montaggio possibile con diverse combinazioni di profilati in alluminio.


Accessori

- Compatibile con i profilati larghezza 45mm PRF4545 e larghezza 90mm

- Compatibile con profilati larghezza 40mm, 80mm, 90mm

- Vite CHC8-40/SS/B

- Dado PRF-ECL-M8

A partire da 194,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +30 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RESC80-125 194,48 € 2
RESC100-145 197,09 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RESC80-125| RESC100-145
RESC
/pdf/frPDFauto/RESC.pdf