Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatore Piede snodato con base stampata fissabile Ø80

Piede snodato con base stampata fissabile Ø80 INOX

- Tipo Piede snodato
- Diametro Ø 80
- Carico Max. 10 000N


Opzioni

-Altre dimensioni dello stelo su richiesta

-Inox 316 su richiesta

Vantaggi

-Suola speciale adatta per lavaggi ad acqua e con prodotti chimici

-Settore agroalimentare, farmaceutico e chimico
A partire da 38,93 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PAMF80-12-100/EB 38,93 € 1
PAMF80-12-150/EB 41,14 € 1
PAMF80-16-175/EB 45,06 € 1
PAMF80-16-75/EB 39,46 € 1
PAMF80-16-125/EB 42,27 € 1
PAMF80-20-100/EB 45,06 € 1
PAMF80-20-150/EB 47,85 € 1
PAMF80-20-200/EB 52,03 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato con base stampata Ø50
Tipo: Piede snodato
Diametro: Ø 50
Carico: Max. 4000N
Piede snodato con base stampata Ø80
Tipo: Piede snodato
Diametro: Ø 80
Carico: Max. 10 000N
Piede snodato con base stampata Ø100
Tipo: Piede snodato
Diametro: Ø 100
Carico: Max. 15 000N
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

Ct Meca S.r.l.

Seguici !

CONTATTI

Ct Meca S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia

Telefono:
+39 011 760 95 05
Fax :
+39 011 760 91 51

Capitale sociale 10 000 i.v.
C.F e P.IVA 10284000014
Iscr. Registrato Imprese di Torino:
REA TO-1119961
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..