Home page SHOP Trasmissioni di potenza Giunti cardanici e giunti rigidiTrasmissioni cardaniche telescopiche Giunto cardanico telescopico inox

Giunto cardanico telescopico inox inox

- Tipo Sollecitazioni leggere
- Materiale Inox

Cuscinetti lisci

- Serie standard versione inox

- Cuscinetti lisci

- Angolo di disallineamento max. 45°

- Materiale:

Inox 304

- Velocità max. 800 g/min

- Coppia trasmissibile, vedere giunto cardanico JCD


Applicazioni

- Industrie farmaceutiche e alimentari


Opzioni

- Alesaggio modificabile, cava di chiavetta


Accessori

- Non dimenticare il copri-giunto M
A partire da 380,97 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +5 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CT18-380/500/SS 475,44 € 1
CT18-450/620/SS 475,44 € 1
CT20-280/290/SS 483,42 € 1
CT20-290/310/SS 483,42 € 1
CT20-310/350/SS 483,42 € 1
CT20-350/430/SS 483,44 € 1
CT20-400/530/SS 483,42 € 1
CT20-500/730/SS 483,42 € 1
CT20-550/830/SS 483,42 € 1
CT22-320/330/SS 609,56 € 1
CT22-330/350/SS 609,56 € 1
CT22-350/390/SS 609,56 € 1
CT22-390/470/SS 609,56 € 1
CT22-460/600/SS 609,56 € 1
CT22-560/800/SS 609,56 € 1
CT25-340/350/SS 692,97 € 1
CT25-350/370/SS 692,97 € 1
CT25-400/460/SS 692,97 € 1
CT25-450/550/SS 692,97 € 1
CT25-600/850/SS 692,97 € 1
CT30-430/450/SS 943,37 € 1
CT30-490/570/SS 943,37 € 1
CT30-650/890/SS 943,37 € 1
CT10-210/230/SS 380,97 € 1
CT10-220/250/SS 380,97 € 1
CT25-370/400/SS 692,97 € 1
CT25-500/650/SS 692,97 € 1
CT30-420/430/SS 943,37 € 1
CT30-450/490/SS 943,37 € 1
CT30-550/690/SS 943,37 € 1
CT12-220/230/SS 396,22 € 1
CT10-240/290/SS 380,97 € 1
CT10-260/300/SS 380,97 € 1
CT10-280/370/SS 380,97 € 1
CT12-230/250/SS 396,21 € 1
CT12-250/290/SS 396,22 € 1
CT12-290/370/SS 396,21 € 1
CT12-330/450/SS 396,22 € 1
CT14-240/260/SS 412,18 € 1
CT14-260/300/SS 412,18 € 1
CT14-280/340/SS 412,18 € 1
CT14-320/420/SS 412,18 € 1
CT14-380/500/SS 412,18 € 1
CT14-440/600/SS 412,18 € 1
CT16-250/270/SS 420,02 € 1
CT16-260/290/SS 420,00 € 1
CT16-290/350/SS 420,00 € 1
CT16-330/430/SS 420,00 € 1
CT16-400/570/SS 420,00 € 1
CT16-500/720/SS 420,00 € 1
CT18-270/280/SS 475,44 € 1
CT18-280/300/SS 475,44 € 1
CT18-300/340/SS 475,44 € 1
CT18-330/400/SS 475,44 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manicotto per giunto cardanico
Tipo: Accessori
Tipo: Semplice
Materiale: Caucciù sintetico
Giunto cardanico telescopico
Gamma: Sollecitazioni normale
Tipo: Cuscinetti lisci temprati
Giunto cardanico - inox
Tipo: Sollecitazioni leggere
Tipo: Con bussole di scorrimento
Giunto cardanico - inox
Tipo: Sollecitazioni leggere
Tipo: Con bussole di scorrimento

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CT18-380/500/SS| CT18-450/620/SS| CT20-280/290/SS| CT20-290/310/SS| CT20-310/350/SS| CT20-350/430/SS| CT20-400/530/SS| CT20-500/730/SS| CT20-550/830/SS| CT22-320/330/SS| CT22-330/350/SS| CT22-350/390/SS| CT22-390/470/SS| CT22-460/600/SS| CT22-560/800/SS| CT25-340/350/SS| CT25-350/370/SS| CT25-400/460/SS| CT25-450/550/SS| CT25-600/850/SS| CT30-430/450/SS| CT30-490/570/SS| CT30-650/890/SS| CT10-210/230/SS| CT10-220/250/SS| CT25-370/400/SS| CT25-500/650/SS| CT30-420/430/SS| CT30-450/490/SS| CT30-550/690/SS| CT12-220/230/SS| CT10-240/290/SS| CT10-260/300/SS| CT10-280/370/SS| CT12-230/250/SS| CT12-250/290/SS| CT12-290/370/SS| CT12-330/450/SS| CT14-240/260/SS| CT14-260/300/SS| CT14-280/340/SS| CT14-320/420/SS| CT14-380/500/SS| CT14-440/600/SS| CT16-250/270/SS| CT16-260/290/SS| CT16-290/350/SS| CT16-330/430/SS| CT16-400/570/SS| CT16-500/720/SS| CT18-270/280/SS| CT18-280/300/SS| CT18-300/340/SS| CT18-330/400/SS
CT
/pdf/frPDFauto/CTss.pdf