Impugnatura

- Forma Fungo
- Materiale Tecnopolimero

Impugnatura a fungo femmina

- Impugnatura che permette le operazioni push/pull (spingere e tirare)

- Materiale:

Poliammide nero, superficie opaca

Inserto ottone


Info

- Vedere anche le impugnature sferiche GPB per filettature più grandi
A partire da 1,51 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCH26-M5 1,51 € 2
PCH26-M6 1,51 € 2
PCH32-M6 2,07 € 2
PCH32-M8 2,13 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Maniglia a tirante
Tipo: Maschiatura modellata

Impugnatura sferica
Tipo: Con inserto ottone

Impugnatura termoplastica a T
Tipo: Con inserto maschiato

Impugnatura termoplastica a T
Tipo: Con perno filettato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCH26-M5| PCH26-M6| PCH32-M6| PCH32-M8
PCH
/pdf/frPDFauto/PCH.pdf