Elementi di manovra
Impugnature
Volantino zigrinato
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Volantino zigrinato
INOX
- Tipo Zigrinato
-
Norme Din 467
-
Versione Bassa
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Volantino zigrinato monoblocco
- Materiale:
Inox 18,9
- A norma DIN 466
Caratteristiche complete
A partire da
1,38 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
+101
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-25%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1
ØD2
ØD3
H
K
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
EMS-10B
M10
36
20
10,0
8,0
10,43 €
2
EMS-12B
M12
36
20
10,0
8,0
20,20 €
2
EMS-4B
M4
16
8
4,0
3,5
1,38 €
2
EMS-5B
M5
20
10
5,0
4,0
1,88 €
2
EMS-6B
M6
24
12
6,0
5,0
2,96 €
2
EMS-8B
M8
30
16
8,0
6,0
5,78 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino zigrinato
Tipo: Zigrinato
Norme: Din 466
Versione: Alta
Volantino zigrinato
Tipo: Zigrinato
Filettatura: M4 a M10
Volantino zigrinato a serraggio rapido
Tipo: Zigrinato
Serraggio: Rapido
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
| EMS-10B| EMS-12B| EMS-4B| EMS-5B| EMS-6B| EMS-8B
EMS
/pdf/frPDFauto/EMS.pdf