Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoSupporti Cuscinetto a flangia ovale Polimero inox

Cuscinetto a flangia ovale Polimero inox

- Materiale Polimero e inox
- N. punti di fissaggio 2 punti di fissaggio
- Colore Verde

Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio

- Cuscinetto autoallineante a 2 punti

di fissaggio

- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa

- Ingrassatore fornito

- T° d’utilizzo: da -35°C a +102°C

- Materiali:

Corpo: polimero PBT

Cuscinetto: inox AISI 440C

Con grasso alimentare

Colore

- UCFL/PBT/G: verde

- UCFL/PBT/W: bianco

Accessori

- Copertura di protezione
A partire da 85,40 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
UCFL201/PBT/G 94,26 € 2
UCFL202/PBT/G 89,72 € 2
UCFL203/PBT/G 85,40 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto ritto polimero inox
Materiale: polimero e inox
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Colore: Bianco
Supporto a flangia ovale a carico leggero inox
Materiale: Inox
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Carico: Leggero
Sealed flange bearing unit for Food Industry
Open : cover
Fixing numbers: 2 fixing holes
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| UCFL201/PBT/G| UCFL202/PBT/G| UCFL203/PBT/G
UCFL
/pdf/frPDFauto/UCFL_PBT.pdf