Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con snodo - poliammide

Piede fissabile con snodo - poliammide INOX

- Diametro Ø 103
- Materiale asta Inox
- Tipo Carico fino a 25.000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore

- Base in poliammide nera rinforzata con fibre

di vetro

- Stelo in inox 304

- Consegnata senza dado


Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento a pavimento

- La soletta conferisce elasticità e aderenza


Info

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli
A partire da 33,77 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR105-16-150/SS 44,68 € 2
PR105-16-225/SS 57,50 € 2
PR105-16-75/SS 33,77 € 2
PR105-20-125/SS 39,06 € 1
PR105-20-200/SS 53,63 € 1
PR105-20-250/SS 62,27 € 2
PR105-24-125/SS 39,06 € 1
PR105-24-200/SS 53,63 € 1
PR105-24-250/SS 62,27 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Base di sostegno
Forma: Bipiede combinato

Base di sostegno
Forma: Bipiede singolo

Half-articulated foot Ø 65
Diametro : Ø 65
Carico massimo: 25000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PR105-16-150/SS| PR105-16-225/SS| PR105-16-75/SS| PR105-20-125/SS| PR105-20-200/SS| PR105-20-250/SS| PR105-24-125/SS| PR105-24-200/SS| PR105-24-250/SS
PR
/pdf/frPDFauto/PR105.pdf