Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione Componenti per trasportatoreSfere portanti Sfera portante fissaggio con perno filettato

Sfera portante fissaggio con perno filettato

- Per carico Forte
- Materiale Corpo acciaio / sfere acciaio
- Tipo Fissaggio con perno filettato

Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio

- Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio

- Per carico forte

- Corpi e calotte lavorati

- Lubrificazione a vita

- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto

- Foro di drenaggio unico

- Velocità massima: 1,5 m/s

- T°. d’utilizzo: da -30 a +100°C

- Materiali:

BPHF: corpi in acciaio zincato e sfere in acciaio

al cromo

Vantaggi

- Buona resistenza agli urti
A partire da 14,40 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPHT15-25 14,40 € 2
BPHT22-36 22,50 € 2
BPHT30-45 28,76 € 2
BPHT45-62 104,20 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Sfera portante a incastro cilindrico
Per carico: Forte
Materiale: Corpo acciaio / sfere acciaio
Tipo: A incastro cilindrico

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| BPHT15-25| BPHT22-36| BPHT30-45| BPHT45-62
BPHT
/pdf/frPDFauto/BPHT.pdf
/docTech/an/techBillesPorteuses.pdf