Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione Componenti per trasportatoreSfere portanti Sfera portante fissaggio con perno filettato

Sfera portante fissaggio con perno filettato

- Per carico Forte
- Materiale Corpo acciaio / sfere acciaio
- Tipo Fissaggio con perno filettato

Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio

- Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio

- Per carico forte

- Corpi e calotte lavorati

- Lubrificazione a vita

- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto

- Foro di drenaggio unico

- Velocità massima: 1,5 m/s

- T°. d’utilizzo: da -30 a +100°C

- Materiali:

BPHF: corpi in acciaio zincato e sfere in acciaio

al cromo

Vantaggi

- Buona resistenza agli urti
A partire da 15,20 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPHT15-25 15,20 € 2
BPHT22-36 29,84 € 2
BPHT30-45 42,55 € 2
BPHT45-62 110,02 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Sfera portante a incastro cilindrico
Per carico: Forte
Materiale: Corpo acciaio / sfere acciaio
Tipo: A incastro cilindrico

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPHT15-25| BPHT22-36| BPHT30-45| BPHT45-62
BPHT
/pdf/frPDFauto/BPHT.pdf
/docTech/an/techBillesPorteuses.pdf