Orientamento lineare
Manicotti a sfere e alberi
Manicotto a sfere inclinate
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Manicotto a sfere inclinate
- Serie Carichi standard / -20° +200°
-
Forma Chiusa
-
Materiale Acciaio
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Manicotto a sfere con piste di rotolamento inclinate per carchi standard
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
98,30 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+25
Sconto
Prezzo
-6%
-12 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød
ØD
L
B
ØD1
Carico dinamico C (N)
Carico statico Co (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
KKB-12AR
12 (0/+0,008)
22 (0/+0,008)
32 (0/-0,2)
22,9 (0/-0,2)
21
580
895
98,30 €
1
KKB-16AR
16 (0/+0,009)
26 (0/+0,009)
36 (0/-0,2)
24,9 (0/-0,2)
24,9
770
1180
110,14 €
2
KKB-20AR
20 (0/+0,009)
32 (0/+0,009)
45 (0/-0,2)
31,5 (0/-0,2)
30,3
1190
1910
118,49 €
2
KKB-25AR
25 (0/+0,011)
40 (0/+0,011)
58 (0/-0,3)
44,1 (0/-0,3)
37,5
1690
2720
159,24 €
1
KKB-30AR
30 (0/+0,011)
47 (0/+0,011)
68 (0/-0,3)
52,1 (0/-0,3)
44,5
2210
3880
213,43 €
1
KKB-40AR
40 (0/+0,013)
62 (0/+0,013)
80 (0/-0,3)
60,6 (0/-0,3)
59
2460
4620
267,83 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
Manicotto a sfere di precisione
Serie: Di precisione - acciaio
Forma: Chiusa
Materiale: Acciaio / acciaio
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
| KKB-12AR| KKB-16AR| KKB-20AR| KKB-25AR| KKB-30AR| KKB-40AR
KKB
/pdf/frPDFauto/KKB-AR.pdf
/docTech/an/techKKB-KKP.pdf